ギボシ端子 ニチフのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
91件の「ギボシ端子 ニチフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニチフ 差込形ピン端子」、「ニチフ 防水形圧着スリーブ」、「差込型ピン端子 0.5」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 寸法H(mm) 11.2 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 仕様 RoHS指令の規制適合品 適合 専用工具/NH64 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) 塩化ビニル 寸法l1(mm) 2.5 寸法T(Φmm) 0.6
1パック(1000個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質 ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき。電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0。電線抱合範囲(AWG):20-14。材質:黄銅。ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき。電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0。電線抱合範囲(AWG):20-14。材質:黄銅。ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7。電線サイズ(mm2):1.25。ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0。電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

材質 端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン 赤透明 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質 端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V) 300 電線抱合範囲AWG(#) 18-16 内寸(mm) 1.8 適合工具 絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子 特性 難燃
1袋(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 5.3 難燃性 UL94V-2 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm) 200 トラスコ品番 276-1602 質量(g) 250 端子 (圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm) 26.9 適合 NH-64(ニチフ 専用工具) 種類 防水形圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性 防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様 一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番 819-0023 全長(mm) 17 質量(g) 410 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 寸法D(Φmm) 4.7 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷